Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 LK 10-140 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2", lang 10 mm

  • ERIKS:23062453
  • Fabrikant:4010886616680
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Totale zwenkhoek ca. 15-20°
Opslaan in lijst

€ 20,03/ stukexcl. btw

€ 24,24incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Maat
22.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
140 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Diameter
22.5 mm
Klinglengte
102 mm
VDE getest
Nee