Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 L 5-180 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2", lang 5 mm

  • ERIKS:23061434
  • Fabrikant:4010886615713
Image 1
Uitvoering volgens DIN 7422, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 13,33/ stukexcl. btw

€ 16,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Maat
22.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
180 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Diameter
22.5 mm
Klinglengte
142 mm
VDE getest
Nee