Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 L 14-140 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2", lang 14 mm

  • ERIKS:23061429
  • Fabrikant:4010886615867
Image 1
Uitvoering volgens DIN 7422, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 19,41/ stukexcl. btw

€ 23,49incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Maat
24.7 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
140 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Diameter
24.7 mm
Klinglengte
100 mm
VDE getest
Nee