Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 K 10 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" kogelkop binnenzeskant

  • ERIKS:12521462
  • Fabrikant:4010886883334
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Totale zwenkhoek ca. 15-20°
Opslaan in lijst

€ 13,33/ stukexcl. btw

€ 16,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Maat
22.5 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
60 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Diameter
22.5 mm
Klinglengte
22 mm
VDE getest
Nee