€ 9,71/ stukexcl. btw
€ 11,75incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | IN 19 |
Type | Screwdriver Bit |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Maat | 22.5 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Lengte | 61 mm |
Materiaal | Chroom vanadium |
Aansluitmaat | 0.5 in |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Diameter | 22.5 mm |
Klinglengte | 22 mm |
VDE getest | Nee |
Gewicht | 70 g |
Uitvoering vonkarm | Nee |