Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 19 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" 19 mm

  • ERIKS:23061425
  • Fabrikant:4010886615416
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Uitvoering volgens DIN 7422, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 17,44/ stukexcl. btw

€ 21,10incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
IN 19
Type
Screwdriver Bit
Aansluitmaat
1/2 in
Maat
27 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Lengte
60 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Aansluitmaat
0.5 in
Aansluitmaat
12.5 mm
Diameter
27 mm
Klinglengte
20 mm
VDE getest
Nee
Gewicht
225 g
Buitendiameter
27 mm