€ 16,70/ stukexcl. btw
€ 20,21incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | IN 19 |
Type | Screwdriver Bit |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Maat | 28 mm |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
VDE getest | Nee |
Lengte | 60 mm |
Materiaal | Chroom vanadium |
Aansluitmaat | 0.5 in |
Aansluitmaat | 12.5 mm |
Diameter | 28 mm |
Klinglengte | 20 mm |
VDE getest | Nee |
Gewicht | 190 g |
Buitendiameter | 28 mm |