Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 12 Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" 12 mm

  • ERIKS:23061421
  • Fabrikant:4010886615386
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Uitvoering volgens DIN 7422, Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 11,47/ stukexcl. btw

€ 13,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
IN 19
Type
Screwdriver Bit
Aansluitmaat
1/2 in
Maat
23 mm
Geïsoleerd 1000 V
Nee
VDE getest
Nee
Lengte
60 mm
Materiaal
Chroom vanadium
Aansluitmaat
0.5 in
Aansluitmaat
12.5 mm
Diameter
23 mm
Klinglengte
22 mm
VDE getest
Nee
Buitendiameter
23 mm
Gewicht
115 g