Eriks
GEDORE

GEDORE IN 19 1/4AF Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" 1/4"

  • ERIKS:23060351
  • Fabrikant:4010886615508
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 12,5, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend
Opslaan in lijst

€ 11,14/ stukexcl. btw

€ 13,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
1/2" in
Maat
22.5 mm
Maat
1/4 in
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Lengte
60 mm
Aansluitmaat
12.5 mm
Diameter
22.5 mm
Klinglengte
22 mm
VDE getest
Nee