Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 30 PZD 3 Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" PZ 3

  • ERIKS:23899626
  • Fabrikant:4010886831342
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ
Opslaan in lijst

€ 18,46/ stukexcl. btw

€ 22,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Aansluitmaat
3/8"
Grootte kruiskop
1
Aansluitmaat
10 mm
Handbediening
Ja
Totale lengte
55 mm
Puntlengte
23 mm
Diameter
19 mm