Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 30 1 Dopsleutel-schroevendraaier 3/8" PH 1

  • ERIKS:23061418
  • Fabrikant:4010886666661
Image 1
Binnenaandrijfvierkant volgens DIN 3120-C 10, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH
Opslaan in lijst

€ 17,66/ stukexcl. btw

€ 21,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandraaivoorziening
Phillips
Aansluitmaat
3/8"
Grootte kruiskop
1
Aansluitmaat
10 mm
Handbediening
Nee
Totale lengte
55 mm
Puntlengte
27 mm
Diameter
17.5 mm