Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 20 PZD 1 Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" PZ 1

  • ERIKS:23061157
  • Fabrikant:4010886618714
Image 1
Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Punt volgens DIN ISO 8764-1 PZ
Opslaan in lijst

€ 9,71/ stukexcl. btw

€ 11,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandraaivoorziening
Pozidriv PZ
Aansluitmaat
1/4"
Grootte kruiskop
1
Aansluitmaat
6.3 mm
Handbediening
Nee
Totale lengte
28 mm
Puntlengte
16 mm
Diameter
12 mm