Eriks
GEDORE

GEDORE IKS 20 1 Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" PH 1

  • ERIKS:23061153
  • Fabrikant:4010886617458
Image 1
Binnenaandrijfvierkant vlgs. DIN 3120-C 6,3, ISO 1174, met kogelvangsleuf, Handbediend, Punt volgens DIN ISO 8764-1 PH
Opslaan in lijst

€ 8,56/ stukexcl. btw

€ 10,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aandraaivoorziening
Phillips
Aansluitmaat
1/4"
Grootte kruiskop
1
Aansluitmaat
6.3 mm
Handbediening
Nee
Totale lengte
28 mm
Puntlengte
16 mm
Diameter
12 mm