€ 25,84/ stukexcl. btw
€ 31,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 304 |
Type | Half-Moon Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 13 x 17 mm |
Type | Halvemaan ringsleutel |
Gebogen | 0 |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 185 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 140 g |
Kopbreedte klein | 20.5 mm |
Kopbreedte groot | 25.5 mm |
Kophoogte klein | 8.5 mm |
Kophoogte groot | 8.5 mm |
Halve maan model | Ja |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Aantal hoeken | 12 |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |