Eriks
GEDORE

GEDORE Halvemaan ringsleutel, 304 Serie, Chroom vanadium, 185 mm LG, 13 x 15 mm WD

  • ERIKS:23069631
  • Fabrikant:4010886647066
Image 1
Met dunwandige ringen, Voor het werken op lastig bereikbare plaatsen
Opslaan in lijst

€ 28,81/ stukexcl. btw

€ 34,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
304
Type
Half-Moon Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
13 x 15 mm
Type
Halvemaan ringsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
185 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
110 g
Kopbreedte klein
20.5 mm
Kopbreedte groot
23 mm
Kophoogte klein
8.5 mm
Kophoogte groot
8.5 mm
Halve maan model
Ja
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Oppervlaktebescherming
Verchroomd