Eriks
GEDORE

GEDORE Gereedschapsmodule, 1500 ES Serie, Set van 1, ABS

  • ERIKS:23194629
  • Fabrikant:4010886661376
Image 1
Gemaakt van slagvast ABS-kunststof, zwart generfd, Olie- en zuurbestendig
Opslaan in lijst

€ 92,39/ stukexcl. btw

€ 111,79incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 ES
Type
Tool Module
Setuitvoering
Beitelset
Materiaal
ABS
Totaal aantal gereedschappen
1
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
1.78 kg
Hoogte
42 mm
Lengte
310 mm
Breedte
158 mm
Aantal tangen
0
Aantal ringsteeksleutels
0
Aantal inbussleutels
0
Aantal schroefsleutels
0
Aantal ratels
0
Aantal bitinzetstukken
0
Aantal wringstaven
0
Aantal beitels en drevels
6
Aantal hamers
1
Aantal zagen
0
Aantal multifunctionele gereedschappen
0
Aantal testgereedschappen
0