€ 2.150,11/ stukexcl. btw
€ 2.601,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1400 G |
Type | Tool Cabinet With Tool Assortment |
Setuitvoering | 100 gereedschappen in metrische maten |
Totaal aantal gereedschappen | 100 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Ja |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 0 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 2 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 8 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 4 |
Aantal dopinzetstukken | 11 |
Aantal dopsleutels | 18 |
Aantal steeksleutels | 10 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 9 |
Aantal meettoestellen | 0 |
Verpakking | Kast |
Gewicht | 46.7 kg |
Aantal tangen | 5 |
Aantal ringsteeksleutels | 0 |
Aantal inbussleutels | 10 |
Aantal schroefsleutels | 0 |
Aantal ratels | 1 |
Aantal bitinzetstukken | 0 |
Aantal wringstaven | 0 |
Aantal beitels en drevels | 6 |
Aantal hamers | 3 |
Aantal zagen | 2 |
Aantal multifunctionele gereedschappen | 0 |
Aantal testgereedschappen | 0 |