Eriks
GEDORE

GEDORE Gereedschapset, 106 Serie, Set van 6, Vanadiumstaal, 8725710

  • ERIKS:23077809
  • Fabrikant:4010883872577
Image 1
over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten, werkvlakken blank geslepen en blank gelakt
Opslaan in lijst

€ 34,62/ stukexcl. btw

€ 41,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
106
Type
Tool Set
Setuitvoering
6 stuks in gereedschapsset
Materiaal
Vanadiumstaal
Totaal aantal gereedschappen
6
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Metalen opbergdoos
Gewicht
0.82 kg
Hoogte
26 mm
Lengte
175 mm
Breedte
112 mm
Aantal tangen
0
Aantal ringsteeksleutels
0
Aantal inbussleutels
0
Aantal schroefsleutels
0
Aantal ratels
0
Aantal bitinzetstukken
0
Aantal wringstaven
0
Aantal beitels en drevels
6
Aantal hamers
0
Aantal zagen
0
Aantal multifunctionele gereedschappen
0
Aantal testgereedschappen
0