Eriks
GEDORE

GEDORE Gereedschapsassortimenten, S 1500 ES Serie, Set van 325

  • ERIKS:13193232
  • Fabrikant:4010886895825
Image 1
gereedschappen in metrische maten, beproefde GEDORE gereedschapsmodules van ABS, Gereedschapmodules van ABS-kunststof
Opslaan in lijst

€ 3.628,41/ stukexcl. btw

€ 4.390,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
S 1500 ES
Type
Tool assortments
Setuitvoering
Trekkers set, Combinatiesleutels set, Dubbele busmoersleutels set, Steeksleutel set, Accessoires voor steeksleutels, Steeksleutel set, Steeksleutel set, Steeksleutel set, Schroevendraaier set, PH Schroevendraaier set, TX Dubbelzijdige moersleutel set, Be
Totaal aantal gereedschappen
325
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
38 kg