Eriks
GEDORE

GEDORE Gereedschapsassortiment, TS-308 Serie, Set van 308

  • ERIKS:14047662
  • Fabrikant:4010886947036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Met GEDORE Check-Tool-Systeem: Aanwezigheidscontrole via tweekleurige schuimstof inzetmodules, Elk gereedschap ligt geborgd in zijn eigen uitsparing, gemakkelijk bereikbaar en uitneembaar
Opslaan in lijst

€ 3.404,02/ stukexcl. btw

€ 4.118,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
TS-308
Type
Tool assortment
Setuitvoering
Omkeerbare ratel, wiebelverlengstuk, T-handgreep, dopsleutel, schroevendraaier, bithouder, verlengstuk, terugslagvrije hamer, adapter zeskant - vierkant, steeksleutel met ringratel UD-profiel, combinatiesleutel UD-profiel, dubbele steeksleutel, dubbele r
Totaal aantal gereedschappen
308
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
24
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
2
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
13
Aantal sleufschroevendraaiers
4
Aantal dopinzetstukken
10
Aantal dopsleutels
51
Aantal steeksleutels
9
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
6
Aantal vijlen
6
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Overige
Gewicht
30.14 kg
Aantal tangen
5
Aantal ringsteeksleutels
26
Aantal inbussleutels
8
Aantal schroefsleutels
0
Aantal ratels
3
Aantal bitinzetstukken
36
Aantal wringstaven
0
Aantal beitels en drevels
7
Aantal hamers
2
Aantal zagen
0
Aantal multifunctionele gereedschappen
0
Aantal testgereedschappen
0