Eriks
GEDORE

GEDORE Gereedschapsassortiment, 1100 Serie, Set van 58, ABS

  • ERIKS:14047657
  • Fabrikant:4010886932148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Met name geschikt voor werklieden en doe-het-zelvers, Met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap, Gemaakt van slagvast en schokbestendig ABS-kunststof, Eenvoudige integratie in voertuigen met Sortimo® bedrijfswageninrichting
Opslaan in lijst

€ 658,63/ stukexcl. btw

€ 796,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1100
Type
Tool Assortment
Setuitvoering
1/2" Omkeerbare ratel, 1/2" verlengstuk, 1/2" cardangewricht, 1/2" zeskantdoppen, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm Verstelbare steeksleutel, 8" Universele tang, 10" 2C-handgreep zijkniptang, 160 mm 2C-handgreep comb
Materiaal
ABS
Totaal aantal gereedschappen
58
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Ja
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
4
Aantal dopinzetstukken
3
Aantal dopsleutels
13
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
8
Aantal vijlen
6
Aantal meettoestellen
1
Verpakking
Koffer
Gewicht
9.55 kg
Hoogte
152 mm
Lengte
444 mm
Breedte
442 mm
Diepte
357 mm
Aantal tangen
3
Aantal ringsteeksleutels
0
Aantal inbussleutels
10
Aantal schroefsleutels
1
Aantal ratels
1
Aantal bitinzetstukken
0
Aantal wringstaven
0
Aantal beitels en drevels
1
Aantal hamers
1
Aantal zagen
0
Aantal multifunctionele gereedschappen
0
Aantal testgereedschappen
1