Inhoud van de set:
10 haakse stiftsleutels 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
4 VDE schroevendraaiers sleuf 2,5; 4; 5,5; 6,5 mm
3 VDE schroevendraaiers kruiskop PH 0; 1; 2
1 fasetester 1-polig
1 spanningzoeker 2-polig
1 steenbeitel, achtkant, 250 mm
1 elektricienbeitel, vierkant, 250 mm
1 bankhamer Rotband-Plus 500 g
1 enkelzijdige steeksleutel 8", verstelbaar, 205 mm
1 waterpomptang 10", 15-voudig verstelbaar, 260 mm
1 automatische afstriptang, 200 mm
1 multifunctionele tang 180 mm
1 VDE zijsnijtang 160 mm
1 VDE punttang, 200 mm
1 VDE afstriptang 160 mm
1 VDE plat-ronde tang, gebogen, 200 mm
1 VDE kabelschaar 200 mm
1 kabelmes 170 mm
1 schakelkastsleutel elektrotechniek
1 elektrische isolatietape 10 m
1 houten duimstok 2 m
1 spatel 60 mm
€ 910,74/ stukexcl. btw
€ 1.102,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 1100 |
Type | Tool Assortment |
Setuitvoering | Metselbeitel, 250x16 mm Elektriciensbeitel, 4kt 250x10x7 mm Ingenieurshamer, 500 g Verstelbare steeksleutel, 8". Universele tang JC, 10". Automatische draadstripper Combinatietang JC, 180 mm 2C-handgreep VDE zijkniptang, 160 mm VDE platbektang, |
Materiaal | ABS |
Totaal aantal gereedschappen | 36 |
Verpakking | Koffer |
Gewicht | 8.72 kg |
Hoogte | 152 mm |
Lengte | 444 mm |
Breedte | 360 mm |