Eriks
GEDORE

GEDORE Gereedschapsassortiment, 1041 Serie, Set van 74, ABS, 4010886950876

  • ERIKS:14591035
  • Fabrikant:4010886950876
Image 1
VDE gereedschapsset, 74-delig

Inhoud van de set:
1 kunststof koffer
6 ringsteeksleutels 10; 13; 17; 19; 22 mm
1 dopsleutelset 1/4", 35-delig
1 inbussleutelset, 8-delig, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
6 VDE schroevendraaiers sleuf 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
3 VDE schroevendraaiers kruiskop PH 0; 1; 2
1 Engelse sleutel 8"
1 kunststof hamer, terugslagvrij
1 zakrolmaat, 3 m
1 VDE kabelmes, 1-delig, 180 mm
1 VDE striptang, 160 mm
1 VDE combinatietang, 200 mm
1 VDE kracht-combinatietang, 180 mm
1 VDE kracht zijsnijtang, 180 mm
1 VDE waterpomptang, 10"
1 set slaggereedschap, 6-delig
1 fasetester, 1-polig
1 kabelmes, 1-delig, 90 mm
Opslaan in lijst

€ 751,03/ stukexcl. btw

€ 908,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1041
Type
Tool Assortment
Setuitvoering
Steeksleutel nr. 7, 10 13 17 19 22 mm 1/4" bit-dopsleutelset nr. 666-U-20, met ratel 35-delig Offset-schroevendraaierset nr. PH 42-88, 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Verstelbare steeksleutel nr. 60 P 8, 8" VDE Sleufschroevendraaier nr. VDE 2170, 3 3,5 4
Materiaal
ABS
Totaal aantal gereedschappen
74
Verpakking
Koffer
Gewicht
10.3 kg
Hoogte
185 mm
Lengte
490 mm
Breedte
395 mm