Eriks
GEDORE

GEDORE Gereedschapsassortiment, 1041 Serie, Set van 74, ABS, 4010886950852

  • ERIKS:14591034
  • Fabrikant:4010886950852
Image 1
Gereedschapsset, 74-delig

Inhoud van de set:
1 kunststof koffer
5 ringsteeksleutels 10; 13; 17; 19; 22 mm
1 dopsleutelset, 35-delig
1 inbussleutelset, 8-delig, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
5 schroevendraaiers, sleuf 3; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
3 schroevendraaiers, kruiskop PH 0; 1; 2
1 Engelse sleutel 8"
1 kunststof hamer, terugslagvrij
1 schuifmaat zakformaat
1 zakrolmaat, 3 m
1 striptang, 160 mm
1 combinatietang, 200 mm
1 kracht-combinatietang, 180 mm
1 kracht-zijkniptang, 160 mm
1 waterpomptang, 10"
1 set slaggereedschap, 6-delig
1 fasetester, 1-polig
1 kabelmes, 1-delig
1 staalborstel, 3 rijen
Opslaan in lijst

€ 790,63/ stukexcl. btw

€ 956,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1041
Type
Tool Assortment
Setuitvoering
1 kunststof koffer, 5 combinatiesleutels 10; 13; 17; 19; 22 mm, 1 dopsleutelset, 35-delig, 1 inbussleutelset, 8-delig, 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm, 5 sleufschroevendraaiers 3; 4; 5,5; 6,5; 8 mm, 3 Phillips-schroevendraaiers PH 0; 1; 2, 1 verstelbare ste
Materiaal
ABS
Totaal aantal gereedschappen
74
Verpakking
Koffer
Gewicht
10.6 kg
Hoogte
200 mm
Lengte
430 mm
Breedte
395 mm