€ 9.159,02/ stukexcl. btw
€ 11.082,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 14 x 18 mm in |
Aandraaimoment | van 30 tot 300 Nm |
Totale lengte | 753 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Elektronisch | Ja |
Gewicht | 1840 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 1 % |
VDE getest | Nee |