€ 8.121,93/ stukexcl. btw
€ 9.827,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Aansluitmaat | 14 x 18 mm in |
Aandraaimoment | van 2 tot 25 Nm |
Totale lengte | 347 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Geïsoleerd | Nee |
Elektronisch | Ja |
Gewicht | 850 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 1 % |
VDE getest | Nee |