Eriks
GEDORE

GEDORE ET2SKA 150 Elektronische momentsleutel E-torc2 SE 9x12,10-150 Nm

  • ERIKS:14591071
  • Fabrikant:4002805932919
Image 1
Tbv het gedocumenteerd aanhalen van zowel aanhaalmoment als hoekverdraaiing, Optische, akoestische en voelbare signalering, Grafische evaluatie met gratis software, Grafisch display met hoog contrast en achtergrondverlichting, 1/4" vierkant, 9x12, 14x18 rechthoek-opname, 22 en 28 mm pen-opname (afhankelijk van het model), Analyse van schroefverbindingen, Procesbeheersing, Fabriekscertificaat volgens DIN ISO 6789, Optioneel certificaat volgens DAkkS-DKD-R 3-7, Afleesnauwkeurigheid aanhaalmoment: +/- 1 %, +/- 1 cijfer van de afleeswaarde, Demonstratie en overleg-technische buitendienst, Verdere opties op aanvraag: doordraai-aanhaalmoment, rekgrens, etc.
Opslaan in lijst

€ 9.089,86/ stukexcl. btw

€ 10.998,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Aansluitmaat
14 x 18 mm in
Aandraaimoment
van 10 tot 150 Nm
Totale lengte
514 mm
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Ja
Gewicht
1330 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
1 %
VDE getest
Nee