Eriks
GEDORE

GEDORE ES-module leeg, 1500 E Serie, Set van 1, ABS

  • ERIKS:23194684
  • Fabrikant:4010886860557
Image 1
- met geïntegreerde vakken voor kleine onderdelen
- van slagvast ABS, met zwarte nerf
- afmetingen: B 157,5 x D 310 mm (1/3 module)
Opslaan in lijst

€ 18,46/ stukexcl. btw

€ 22,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
1500 E
Type
ES Module Empty
Materiaal
ABS
Totaal aantal gereedschappen
1
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
0.14 kg
Hoogte
42 mm
Lengte
310 mm
Breedte
157 mm
Diepte
310 mm