€ 26,67/ stukexcl. btw
€ 32,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | VDE-2-E |
Type | Single Ended Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Type | Enkelzijdige ringsleutel |
Gebogen | 1 |
VDE getest | Ja |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 170 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | Ja |
Gewicht | 75 g |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |