Eriks
GEDORE

GEDORE Enkelzijdige ringsleutel, 2A Serie, Chroom vanadium, 355 mm LG, 65 mm WD

  • ERIKS:23065819
  • Fabrikant:4010886603482
Image 1
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, Apart bestellen: verlengpijp Nr. 2 AR
Opslaan in lijst

€ 129,50/ stukexcl. btw

€ 156,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2A
Type
Single Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
65 mm
Type
Enkelzijdige ringsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
355 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
2535 g
Kopbreedte klein
97 mm
Kophoogte klein
33 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd