€ 77,89/ stukexcl. btw
€ 94,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 2A |
Type | Single Ended Ring Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 46 mm |
Type | Enkelzijdige ringsleutel |
Gebogen | 0 |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 280 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 1220 g |
Kopbreedte klein | 68.5 mm |
Kophoogte klein | 23 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |