Eriks
GEDORE

GEDORE Enkelzijdige ringsleutel, 2A Serie, Chroom vanadium, 265 mm LG, 41 mm WD

  • ERIKS:23065814
  • Fabrikant:4010886603437
Image 1
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, Apart bestellen: verlengpijp Nr. 2 AR
Opslaan in lijst

€ 64,90/ stukexcl. btw

€ 78,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2A
Type
Single Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
41 mm
Type
Enkelzijdige ringsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
265 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
920 g
Kopbreedte klein
61.5 mm
Kophoogte klein
22 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd