Eriks
GEDORE

GEDORE Enkelzijdige ringsleutel, 2-A Serie, Chroom vanadium, 410 mm LG, 95 mm WD

  • ERIKS:23068003
  • Fabrikant:4010886603567
Image 1
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, Apart bestellen: verlengpijp Nr. 2 AR
Opslaan in lijst

€ 434,24/ stukexcl. btw

€ 525,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
2-A
Type
Single Ended Ring Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
95 mm
Type
Enkelzijdige ringsleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
410 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
4540 g
Kopbreedte klein
140 mm
Kophoogte klein
45 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd