Eriks
GEDORE

GEDORE Enkele steeksleutel, 894 Serie, 7/8" maat, Chroom vanadium, 193 mm LG

  • ERIKS:23069891
  • Fabrikant:4010886658086
Image 1
Bekstand 15°, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 7,82/ stukexcl. btw

€ 9,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
894
Type
Single Open Ended Spanner
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
7/8 in
Lengte
193 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
106 g
Norm
DIN 894
Dikte
8
Sleutelwijdte klein
7/8 in
Sleutelwijdte klein (inch)
7/8"
Kopbreedte klein
46 mm
Kophoogte klein
8 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Mangaanfosfaat
VDE getest
Nee