€ 12,97/ stukexcl. btw
€ 15,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 894 |
Type | Single Open Ended Spanner |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 1.1/16 in |
Lengte | 239 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 186 g |
Norm | DIN 894 |
Dikte | 10 |
Sleutelwijdte klein | 1.1/16 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 1.1/16" |
Kopbreedte klein | 56 mm |
Kophoogte klein | 10 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Mangaanfosfaat |
VDE getest | Nee |