Eriks
GEDORE

GEDORE Enkele steeksleutel, 308 Serie, Staal, 510 mm LG, 65 mm WD

  • ERIKS:23068014
  • Fabrikant:4010886648254
Image 1
Bijzonder geschikt voor het tegenhouden van schroefverbindingen, Speciale maten beschikbaar op aanvraag, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 168,26/ stukexcl. btw

€ 203,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
308
Type
Single Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Sleutelwijdte
65 mm
Type
Enkele steeksleutel
Gebogen
0
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Lengte
510 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Staal
Geïsoleerd 1000 V
0
Gewicht
2208 g
Kopbreedte klein
97 mm
Kophoogte klein
32 mm
Halve maan model
Nee
Open uitvoering
Nee
Rateluitvoering
Nee
Oppervlaktebescherming
Overige