€ 129,86/ stukexcl. btw
€ 157,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 308 |
Type | Single Open Ended Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Sleutelwijdte | 55 mm |
Type | Enkele steeksleutel |
Gebogen | 0 |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Lengte | 442 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Staal |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Gewicht | 1626 g |
Kopbreedte klein | 83.5 mm |
Kophoogte klein | 29.5 mm |
Halve maan model | Nee |
Open uitvoering | Nee |
Rateluitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overige |