Eriks
GEDORE

GEDORE Elektronica-zijsnijtang Power-Line

  • ERIKS:11895496
  • Fabrikant:4010886855737
Image 1
- tungsten technologie voor zware continubelasting
- snijvlakken 21° gebogen, kleine afkanting, snijvlakken gehard tot 62 HRC
- snijdt: koperdraad: max. 2,0 mm / AWG 12 middelhard draad: max. 1,6 mm / AWG 14 pianodraad: max. 0,6 mm / AWG 22
Opslaan in lijst

€ 55,30/ stukexcl. btw

€ 66,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Lengte
137 mm