Eriks
GEDORE

GEDORE E-609 H-6-90 Losse hickory steel met spie 900mm tbv voorhamer 6kg

  • ERIKS:23078014
  • Fabrikant:4010883874793
Image 1
compleet met steelbeschermingshuls, borgplaat en houtschroef, voor alle hamerkoppen volgens DIN 1042, met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN hamerkop een ROTBAND-PLUS voorhamer worden
Opslaan in lijst

€ 65,58/ stukexcl. btw

€ 79,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Materiaal
Hout
Lengte
900 mm