Eriks
GEDORE

GEDORE E-609 H-4-90 Hickory steel+spie tbv voorhamer 4 kg, 90 cm

  • ERIKS:23078012
  • Fabrikant:4010883874076
Image 1
compleet met steelbeschermingshuls, borgplaat en houtschroef, voor alle hamerkoppen volgens DIN 1042, met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN hamerkop een ROTBAND-PLUS voorhamer worden, Met de gestandaardiseerde houten steel kan iedere DIN hamerkop een ROTBAND-PLUS voorhamer worden
Opslaan in lijst

€ 67,82/ stukexcl. btw

€ 82,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Materiaal
Hout
Lengte
900 mm