Eriks
GEDORE

GEDORE DVI-28L Momentvermeerderaar DREMOPLUS ALU 2800 Nm

  • ERIKS:12521628
  • Fabrikant:4010886934449
Image 1
Recht model, Verstelbaar reactievierkant, Machinebouw en contructiebedrijven, onderhoud, Kan achteraf worden voorzien van een rechte of doorgezete reactiearm, Modellen met overbrengingsverhouding 1: 4, 1: 5,5
Opslaan in lijst

€ 2.663,16/ stukexcl. btw

€ 3.222,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Type toebehoren
Overige
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Opname
3/4"
Max. draaimoment
2800 Nm
Totale lengte
230 mm