€ 7,37/ stukexcl. btw
€ 8,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 8 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 77.3 mm |
VDE getest | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 6 g |
Sleutelwijdte klein | 5 mm |
Sleutelwijdte groot | 5 mm |
Dikte | 2.2 |
Kopbreedte klein | 12.4 mm |
Kopbreedte groot | 12.4 mm |
Kophoogte klein | 2.2 mm |
Kophoogte groot | 2.2 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Oppervlaktebehandeling | Verchroomd |
VDE getest | Nee |