Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 8 Serie, 5.5 mm Kleine maat, 5.5 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 77.3 mm LG

  • ERIKS:23901301
  • Fabrikant:4010886609422
Image 1
Klein model, Met gelijke sleutelwijdtes, Bekstand 15° en 75°
Opslaan in lijst

€ 7,34/ stukexcl. btw

€ 8,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
8
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
77.3 mm
VDE getest
Nee
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
7 g
Sleutelwijdte klein
5.5 mm
Sleutelwijdte groot
5.5 mm
Dikte
2.2
Kopbreedte klein
12.4 mm
Kopbreedte groot
12.4 mm
Kophoogte klein
2.2 mm
Kophoogte groot
2.2 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Oppervlaktebehandeling
Verchroomd
VDE getest
Nee