Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 8 mm Kleine maat, 9 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 140 mm LG

  • ERIKS:23070280
  • Fabrikant:4010886606421
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 5,42/ stukexcl. btw

€ 6,56incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
140 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
35 g
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
8 mm
Sleutelwijdte groot
9 mm
Dikte
4
Kopbreedte klein
20 mm
Kopbreedte groot
22 mm
Kophoogte klein
3.8 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Mat gesatineerd
VDE getest
Nee