€ 5,31/ stukexcl. btw
€ 6,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 6 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 140 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 34 g |
Norm | DIN 3110 |
Sleutelwijdte klein | 7 mm |
Sleutelwijdte groot | 8 mm |
Dikte | 4 |
Kopbreedte klein | 17.5 mm |
Kopbreedte groot | 20 mm |
Kophoogte klein | 3.8 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Mat gesatineerd |
VDE getest | Nee |