€ 27,10/ stukexcl. btw
€ 32,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 6 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Uitvoering | Inch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 264 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 323 g |
Norm | DIN 3110 |
Dikte | 8 |
Sleutelwijdte klein | 7/8 in |
Sleutelwijdte groot | 1.1/16 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 7/8" |
Sleutelwijdte groot (inch) | 1.1/16" |
Kopbreedte klein | 48.5 mm |
Kopbreedte groot | 60 mm |
Kophoogte klein | 8 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
VDE getest | Nee |