Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 6 mm Kleine maat, 7 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 122 mm LG

  • ERIKS:23070278
  • Fabrikant:4010886606384
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 4,59/ stukexcl. btw

€ 5,55incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
122 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
20 g
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
6 mm
Sleutelwijdte groot
7 mm
Dikte
3.5
Kopbreedte klein
16.5 mm
Kopbreedte groot
17.5 mm
Kophoogte klein
3.5 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Mat gesatineerd
VDE getest
Nee