Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 5/8" Kleine maat, 3/4" Groot formaat, Chroom vanadium, 221 mm LG

  • ERIKS:23070332
  • Fabrikant:4010886607091
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop
Opslaan in lijst

€ 13,23/ stukexcl. btw

€ 16,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Inch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
221 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
152 g
Norm
DIN 3110
Dikte
6
Sleutelwijdte klein
5/8 in
Sleutelwijdte groot
3/4 in
Sleutelwijdte klein (inch)
5/8"
Sleutelwijdte groot (inch)
3/4"
Kopbreedte klein
36 mm
Kopbreedte groot
42.5 mm
Kophoogte klein
6.5 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
VDE getest
Nee