€ 59,04/ stukexcl. btw
€ 71,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Serie | 6 |
Type | Double Open Ended Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 394 mm |
Geïsoleerd 1000 V | 0 |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Gewicht | 1060 g |
Norm | DIN 3110 |
Sleutelwijdte klein | 41 mm |
Sleutelwijdte groot | 46 mm |
Dikte | 11 |
Kopbreedte klein | 86.5 mm |
Kopbreedte groot | 95.5 mm |
Kophoogte klein | 10.7 mm |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Met wringstaaf | Nee |
Oppervlaktebescherming | Mat gesatineerd |
VDE getest | Nee |