Eriks
GEDORE

GEDORE Dubbele steeksleutel, 6 Serie, 36 mm Kleine maat, 41 mm Groot formaat, Chroom vanadium, 356 mm LG

  • ERIKS:23070316
  • Fabrikant:4010886606841
Image 1
Met verschillende sleutelwijdtes, Tbv moeilijk bereikbare plaatsen dankzij de zeer platte kop, * niet genormeerd
Opslaan in lijst

€ 49,57/ stukexcl. btw

€ 59,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Serie
6
Type
Double Open Ended Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
356 mm
Geïsoleerd 1000 V
0
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Gewicht
770 g
Norm
DIN 3110
Sleutelwijdte klein
36 mm
Sleutelwijdte groot
41 mm
Dikte
10
Kopbreedte klein
76 mm
Kopbreedte groot
84.5 mm
Kophoogte klein
10 mm
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Met wringstaaf
Nee
Oppervlaktebescherming
Mat gesatineerd
VDE getest
Nee